Startseite

OEC SRL - OECPTLP2115 PORTPALI I.P-POL-FER.45-186-PTL/P2-115-1 - PTLP2115

KopierenKopieren
OEC SRL - OECPTLP2115 PORTPALI I.P-POL-FER.45-186-PTL/P2-115-1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bodenplatte

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 45 mm

  • Höhe - 212 mm

  • Tiefe - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070107135

Artikelnummer

OECPTLP2115

Herstellernummer

PTLP2115

Hersteller

OEC

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Bodenplatte

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

45 mm

Höhe:

212 mm

Tiefe:

22.5 mm

PTL/P2 115-180. Portelle da palo in poliammide, con feritoia. Grado di protezione IP54 secondo norma CEI EN 60529 ed IK 08 secondo norma CEI EN 62262. Coppia di serraggio consigliata 3,5 - 4 Nm. Portella in resina poliammidica PA 66 F.V. autoestinguente, colore grigio RAL 7001. Linguette in ottone per serraggio su palo. Vite in acciaio inox per serraggio linguette su palo. Chiave di serraggio a corredo con inserto in acciaio inox ed impugnatura in poliammide. Guarnizione in gomma EPDM resistente agli agenti atmosferici.