Startseite

OEC SRL - OECPTLP1075 PORT.PALI I.P-POL-FER.38-132-PTL/P1-75-1 - PTLP1075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Zopfdurchmesser mastseitig - 115 mm

  • Breite - 64.5 mm

  • Höhe - 157 mm

Packung

  • 76 ST

EAN

7449071783857

Artikelnummer

OECPTLP1075

Herstellernummer

PTLP1075

Hersteller

OEC

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Zopfdurchmesser mastseitig:

115 mm

Breite:

64.5 mm

Höhe:

157 mm

Portelle da palo Serie PTL/P in poliammide. Dimensioni portella: L:157/ S:64.5. Ø Palo min/max: 75/115.