Startseite

OEC SRL - OECPFS-5 PORTAFUSIBILE PER MST/A - PFS-5

KopierenKopieren
OEC SRL - OECPFS-5 PORTAFUSIBILE PER MST/A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078142008

Artikelnummer

OECPFS-5

Herstellernummer

PFS-5

Hersteller

OEC

SERIE MST/A MORSETTIERA DA INCASSO PER FERITOIA PALO 38X132 Isolamento in Classe II (doppio isolamento) secondo CEI EN 61439-1. Grado di protezione del perimetro coperchio IP 43 - Ingresso cavi IP23 - secondo norma CEI EN 60529 ed IK 08 secondo norma CEI EN 50102. Resistenza alla fiamma secondo prescrizione UL 94 - V0 spessore 0,75 mm. Tensione nominale 450 V. Corrente nominale max 30 A.