Startseite

OEC SRL - OECPFS-10 PORTAFUSIBILE PER MST/B - PFS-10

KopierenKopieren
OEC SRL - OECPFS-10 PORTAFUSIBILE PER MST/B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072367384

Artikelnummer

OECPFS-10

Herstellernummer

PFS-10

Hersteller

OEC

MORSETTIERA DA INCASSO CON PROTEZIONE PER SOVRATENSIONI, FERITOIA 45x186 MM Isolamento in Classe II (doppio isolamento) secondo CEI EN 604349-1 Grado di protezione del perimetro coperchio IP43 Ingresso cavi IP23 ? Secondo norma CEI EN 60529 ed IK 08 secondo norma CEI EN 50102 Resistenza alla fiamma secondo prescrizione UL94 - V0 spesso 0,75 mm Tensione nominale: 450V Corrente nominale max: 63A Morsetti in ottone OT58 (UNI5705), 3 vie per polo (grani di serraggio M6 in acciaio inox)