Startseite

OEC SRL - OECN1ST0251 PIASTRA FONDO PVC 4MM ARMADI 550X540 - N1ST0251

KopierenKopieren
OEC SRL - OECN1ST0251 PIASTRA FONDO PVC 4MM ARMADI 550X540

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Höhe - 460 mm

  • Breite - 420 mm

  • Lochung - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8001024346114

Artikelnummer

OECN1ST0251

Herstellernummer

N1ST0251

Hersteller

OEC

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

460 mm

Breite:

420 mm

Lochung:

nein

Piastra di fondo 420x460 in PVC sp. 4mm