Startseite

OEC SRL - OECN0ST0120/NW CONTENIT.420X390-ARE/GTI-Y UNIF.NEUT. S. - N0ST0120/NW

KopierenKopieren
OEC SRL - OECN0ST0120/NW CONTENIT.420X390-ARE/GTI-Y UNIF.NEUT. S.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005586774

Artikelnummer

OECN0ST0120/NW

Herstellernummer

N0ST0120/NW

Hersteller

OEC

"• Materiale dei componenti del cabinet SMC (Sheet Moulding Compound) • Colorazione RAL 7001 • Resistenza alla fiamma secondo (DS 4974) > 80 punti • Resistenza alle correnti superficiali (IEC 60112) 500 punti • Resistenza all’urto IK 10 (CEI 62262) • Grado di protezione nominale IP 44 (CEI 60529) • Conformità Specifica Tecnica e-distribuzione DS4556 284043"