Startseite

OEC SRL - OECN0CE0041 MORS.PERFORAZ.ISOLANTE CNT/PRF-3 - N0CE0041

KopierenKopieren
OEC SRL - OECN0CE0041 MORS.PERFORAZ.ISOLANTE CNT/PRF-3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070730388

Artikelnummer

OECN0CE0041

Herstellernummer

N0CE0041

Hersteller

OEC

SERIE CNT/PRF-3 CONNETTORI UNIPOLARI DI DERIVAZIONE A PERFORAZIONE DI ISOLANTE PER CAVI BT AUTOPORTANTI TIPO DM 6055 PBT 30% FV; Lega di Rame secondo UNI 2012 durezza Hb >100; bulloneria Acciaio INOX. Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni UL 94 - V0. Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112 - CTI 600 Connettore a perforazione di isolante per derivazione di cavi BT autoportanti costituito da: n? 2 semigusci in materiale plastico n? 2 contatti in rame stagnato n? 1 bullone in Acciaio Inox con testa della vite con dispositivo di tranciatura a coppia di torsione prestabilita. Conforme a Specifica Tecnica Enel: DM 6055 matr. 275004. Connettore di derivazione per cavo passante aereo, di rame o di alluminio, da 35 mm2, 50 mm2, 95 mm2 e 150 mm2. Cavo derivato da 6 mm2. Grado di protezione IP 2X a connettore chiuso ma non serrato; IP 4X dopo serraggio del connettore