Startseite

OEC SRL - OECMSTB14DW/S MORS.4 POLI 1PORTAF.DA 10A+SCARICATORE - MSTB14DW/S

KopierenKopieren
OEC SRL - OECMSTB14DW/S MORS.4 POLI 1PORTAF.DA 10A+SCARICATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 38 mm

  • Höhe - 132 mm

  • Tiefe - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073018834

Artikelnummer

OECMSTB14DW/S

Herstellernummer

MSTB14DW/S

Hersteller

OEC

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

38 mm

Höhe:

132 mm

Tiefe:

70 mm

Morsettiera 4 poli da/per incasso in palo con feritoia di dimensione 45x186 mm come da UNI EN 40:2, in materiale plastico (PA6 con rinforzo in bra di vetro, classe di reazione al fuoco V0 secondo UL94) in Classe II (doppio isolamento) secondo CEI EN 60439-1, con grado di protezione IP43 (a portella di chiusura montata) – IP23 ingresso cavi secondo CEI EN 60529 ed IK 08 secondo CEI EN 50102 dotata di limitatore di sovratensione (Tipo 2 secondo EN 61643-11, alloggiato all’interno della morsettiera con possibilità di spegnimento lampada in caso di fine vita dell’SPD nonché ulteriore segnalazione ottica di guasto direttamente sull’SPD stesso) e porta fusibile sezionabile (fusibile cilindrico 8,5x31,5 mm alloggiato all’interno della morsettiera, tensione 380V e portata max. 10A).