Startseite

OEC SRL - OEC3206.6450.1 S-WM, ARMADIO PARETE 6U 570X450X370 NERO

KopierenKopieren
OEC SRL - OEC3206.6450.1 S-WM, ARMADIO PARETE 6U 570X450X370 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000544304

Artikelnummer

OEC3206.6450.1

Herstellernummer

3206.6450.1

Hersteller

OEC

Armadi da parete 19?? Serie S-WM NORME DI RIFERIMENTO E CARATTERISTICHE GENERALI Secondo le norme: EIA/ECA 310-E, IEC 60297, DIN 41494-7 Grado di protezione secondo EN60529: IP20 Design elegante Resistente agli ambienti industriali tramite speciali trattamenti di fosfatazione e verniciatura con polveri epossidiche Finiture accurate La porta anteriore puo essere incernierata in entrambi i lati Non sono necessari utensili speciali per il montaggio Struttura robusta e resistente ad un carico statico massimo di 60Kg. 30 Kg per armadi a doppia sezione Materiale: acciaio laminato a freddo Passaggio cavi sul coperchio e sul fondo Porta con struttura in acciaio e parte frontale in vetro temperato Punti di messa a terra sulle strutture e sulle porte Pannelli laterali removibili per un facile allestimento Disponibile una vasta gamma di accessori Installazione a parete Colori: Nero RAL 9004 Vetro temperato spessore 5mm Ventilazione prevista sul coperchio e sul fondo Montanti da 19?? regolabili in profondita. Ingresso cavi previsto su tetto e fondo. Pannelli laterali removibili a scatto. Feritoie per ricambio aria su tetto e fondo, frontali e laterali. Predisposizione tetto per installazione ventole. Singoli punti di messa a terra su tutta la struttura.Porta anteriore in vetro temperato Pannello posteriore in acciaio Pannelli laterali a sgancio rapido Carico statico: 60Kg. Struttura a 2 montanti 6 Unita Larghezza mm570 Profondita mm450 altezza mm370 Armadio Assemblato