Startseite

OEC SRL - OEC0000067 CABINET OUTDOOR 32U 600X450 IP66 - 0000067

KopierenKopieren
OEC SRL - OEC0000067 CABINET OUTDOOR 32U 600X450 IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000805801

Artikelnummer

OEC0000067

Herstellernummer

0000067

Hersteller

OEC

I Cabinet Outdoor sono realizzati con elevato grado di protezione verso i corpi solidi e liquidi. Struttura in acciaio decapato per pareti esterne e lamiera zincata per pareti interne; Profondita 450 IP-66; Monitoraggio temperatura tramite display a pannello 19'' 1U; Termostato preimpostato con accensione oltre i 25?C; Barra di rame da 1 m, con isolatori, pre-installata; Colore grigio RAL7035; Altezza standard 1500 mm 32U Montanti zincati, numerati e regolabili; 4 golfari di sollevamento; Chiusura a cariglione con maniglia girevole 90? a 3 punti di ancoraggio; Barra di rame con isolatori; 5 x pressacavi installati sulla base per ingresso cavi; Punti di messa a terra su struttura e porte.