Startseite

OCMEI SRL - OCMMO-72142 PINZA BECCHI CURVI ISOL. 1KV 160MM - MO-72142

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCMMO-72142 PINZA BECCHI CURVI ISOL. 1KV 160MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtlänge - 160 mm

  • Isoliert - ja

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

  • Griffausführung - 2-Komponenten

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873356332

Artikelnummer

OCMMO-72142

Herstellernummer

MO-72142

Hersteller

ITW

Gesamtlänge:

160 mm

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Acciaio speciale cromato. Impugnatura Bimateriale ergonomica in materiale SOFTGRIP, assicura un grande comfort nell’utilizzo.