Startseite

OCMEI SRL - OCMAT-52/1 ETICHETTA 230 V 100M - AT-52/1

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCMAT-52/1 ETICHETTA 230 V 100M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8024873338666

Artikelnummer

OCMAT-52/1

Herstellernummer

AT-52/1

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

ettichetta adesiva resistente ai raggi UV, all' umidità e alla maggior parte dei solventi

Ein OCMEI SRL Produkt

Entdecken Sie die OCMEI SRL-Serie