Startseite

OCMEI SRL - OCMAT-50/1 ETICHETTA TERRA 100M - AT-50/1

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCMAT-50/1 ETICHETTA TERRA 100M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

8024873338604

Artikelnummer

OCMAT-50/1

Herstellernummer

AT-50/1

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

ettichetta adesiva resistente ai raggi UV, all' umidità e alla maggior parte dei solventi

Ein OCMEI SRL Produkt

Entdecken Sie die OCMEI SRL-Serie