Startseite

OCMEI SRL - OCMAT-49/1 ETICHETTA SAETTA 100MM - AT-49/1

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCMAT-49/1 ETICHETTA SAETTA 100MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Mit Befestigungsmaterial - ja

  • Farbe - gelb

Packung

  • 20 ST

EAN

8024873338574

Artikelnummer

OCMAT-49/1

Herstellernummer

AT-49/1

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Farbe:

gelb

Nachleuchtend:

nein

ettichetta adesiva resistente ai raggi UV, all' umidità e alla maggior parte dei solventi

Ein OCMEI SRL Produkt

Entdecken Sie die OCMEI SRL-Serie