Startseite

OCMEI SRL - OCM6ET2511 CF.10F ETICH. TENSIONE 3 P.FOGLIO MM136 - 6ET2511

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6ET2511 CF.10F ETICH. TENSIONE 3 P.FOGLIO MM136

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Mit Befestigungsmaterial - ja

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

Werkstoff:

sonstige

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Farbe:

gelb

Nachleuchtend:

nein

10 fogli con 3 etichette e disegno