Startseite

OCMEI SRL - OCM6ET2490 CF.10F ETICH ATT TOGLIERE TENSIONE (6XF - 6ET2490

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6ET2490 CF.10F ETICH ATT TOGLIERE TENSIONE (6XF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873337911

Artikelnummer

OCM6ET2490

Herstellernummer

6ET2490

Hersteller

ITW

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

10 fogli con 6 etichette per foglio con disegno e scritto "attenzione togliere tensione prima di aprire questo coperchio"