Startseite

OCMEI SRL - OCM6ET2489 CF.10F ETICH ATT TOGLIERE TENSIONE (18X - 6ET2489

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6ET2489 CF.10F ETICH ATT TOGLIERE TENSIONE  (18X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Mit Befestigungsmaterial - ja

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873337904

Artikelnummer

OCM6ET2489

Herstellernummer

6ET2489

Hersteller

ITW

Werkstoff:

sonstige

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Farbe:

gelb

Nachleuchtend:

nein

10 fogli con 8 etichette per foglio con disegno e scritta "attenzione togliere tensione prima di aprire questo coperchio"