OCMEI SRL - OCM6ET2485 CF.10F ETICHETTE NORME SIC. 3P.F. 120X70 - 6ET2485
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Breite - 120 mm
Höhe - 70 mm
Mit Befestigungsmaterial - ja
Packung
1 ST
EAN
8024873337553
Artikelnummer
OCM6ET2485
Herstellernummer
6ET2485
Hersteller
ITW
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Breite:
120 mm
Höhe:
70 mm
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Farbe:
weiß
Nachleuchtend:
nein
Etichette adesive in fogli distributori da mm 210x125 - n. 3 etichette mm 120x70 a foglio - confezione da n. 10 fogli per modello


