Startseite

OCMEI SRL - OCM6ET2483 CF.10F ETICH. TENSIONE L MM.22 (30 X F)

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6ET2483 CF.10F ETICH. TENSIONE L MM.22 (30 X F)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Mit Befestigungsmaterial - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873337539

Artikelnummer

OCM6ET2483

Herstellernummer

6ET2483

Hersteller

ITW

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Etichette adesive in fogli distributori da mm 175x100 - n. 30 triangoli di lato mm 22 a foglio - confezione da n. 10 fogli per modello