Startseite

OCMEI SRL - OCM6ET2398 CF.10F ETICH. IMP.PV TENSIONE ORE DIURN

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6ET2398 CF.10F ETICH. IMP.PV TENSIONE ORE DIURN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873337171

Artikelnummer

OCM6ET2398

Herstellernummer

6ET2398

Hersteller

ITW

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

10 fogli con 4 etichette per foglio con disegno e scritta "attenzione impianto fotovoltaico in tensione durante le ore diurne volt"