Startseite

OCMEI SRL - OCM6ET2377 CF.10F ETICH. NON RIMUOVERE -- 62X80 (4X - 6ET2377

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6ET2377 CF.10F ETICH. NON RIMUOVERE -- 62X80 (4X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873336969

Artikelnummer

OCM6ET2377

Herstellernummer

6ET2377

Hersteller

ITW

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

10 fogli con 4 etichette per foglio con disegno e scritta "non rimuovere i dispositivi di sicurezza"