Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR8000 KIT CARTELLI PER CABINA 20KV - 6CR8000

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR8000 KIT CARTELLI PER CABINA 20KV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Mit Befestigungsmaterial - nein

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873332329

Artikelnummer

OCM6CR8000

Herstellernummer

6CR8000

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Farbe:

sonstige

Nachleuchtend:

nein

kit composto da:• 6CR1110 CARTELLO Al mm.330x470 “SOCCORSI D'URGENZA” •6CR1294 CARTELLO Al mm.300x200 “CABINA ELETTRICA"•6CR1381 CARTELLO Al mm.200x300 “DISPERSORE DI TERRA N” •6CR1387 CARTELLO Al Lato mm.350 “TRITTICO PER CABINA” •6CR1651B CARTELLO Al mm.230X290 “ESTINTORE N” •6CR1344 CARTELLO mm.300x200 “V.20000 V.230/400 M.TERRA”

Ein OCMEI SRL Produkt

Entdecken Sie die OCMEI SRL-Serie