Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR723-A CART.DIVIETO F.TO MM 330X125 - 6CR723-A

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR723-A CART.DIVIETO F.TO MM 330X125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Mit Befestigungsmaterial - nein

  • Farbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873330783

Artikelnummer

OCM6CR723-A

Herstellernummer

6CR723-A

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Farbe:

rot

Nachleuchtend:

nein

cartello di divieto con disegno e scritta "vietato l' accesso al personale non autorizzato"