Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR719-B CART.DIVIETO F.TO MM 330X500 - 6CR719-B

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR719-B CART.DIVIETO F.TO MM 330X500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Mit Befestigungsmaterial - nein

  • Farbe - rot

Packung

  • 1 ST

Werkstoff:

Aluminium

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Farbe:

rot

Nachleuchtend:

nein

cartello di diveto con disegno e scritta "vietato l' accesso ai non addetti ai lavori"