OCMEI SRL - OCM6CR719-A CART.330X125MM VIET.ACCES.NON ADETT - 6CR719-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Mit Befestigungsmaterial - nein
Farbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8024873330639
Artikelnummer
OCM6CR719-A
Herstellernummer
6CR719-A
Hersteller
ITW
Werkstoff:
Aluminium
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Farbe:
rot
Nachleuchtend:
nein
cartello di diveto con disegno e scritta "vietato l' accesso ai non addetti ai lavori"


