OCMEI SRL - OCM6CR718-A CART.DIVIETO F.TO MM 330X125 - 6CR718-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - rot
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Nachleuchtend - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873330592
Artikelnummer
OCM6CR718-A
Herstellernummer
6CR718-A
Hersteller
ITW
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
rot
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
cartello di divieto con disegno e scritta "vietato l' accesso a chi non è autorizzato"
Ein OCMEI SRL Produkt
Entdecken Sie die OCMEI SRL-Serie


