Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR570-B CART.DIVIETO F.TO MM 330X350 - 6CR570-B

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR570-B CART.DIVIETO F.TO MM 330X350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873329886

Artikelnummer

OCM6CR570-B

Herstellernummer

6CR570-B

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

cartello di divieto con disegno e scritta "vietato l' accesso alle persone non autorizzate"