Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR2903-A TRIAN. LAM.SCAT RIFRANG CANT. 600MM

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR2903-A TRIAN. LAM.SCAT RIFRANG CANT. 600MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Mit Befestigungsmaterial - nein

  • Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873326779

Artikelnummer

OCM6CR2903-A

Herstellernummer

6CR2903-A

Hersteller

ITW

Werkstoff:

sonstige

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Farbe:

gelb

Nachleuchtend:

ja

cartello strettoia assimetrica a destra