Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR2649 CART.VARI F.TO MM 500X330 - 6CR2649

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR2649 CART.VARI F.TO MM 500X330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - blau

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873325956

Artikelnummer

OCM6CR2649

Herstellernummer

6CR2649

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

blau

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

cartello con scritta "interruttore generale in caso di necessità rompere il vetro"