Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR2602-09-GN FOGLIO LETT.-NUM. 350X60MM CF.10

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR2602-09-GN FOGLIO LETT.-NUM. 350X60MM CF.10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - gelb

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873324119

Artikelnummer

OCM6CR2602-09-GN

Herstellernummer

6CR2602-09-GN

Hersteller

ITW

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

gelb

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

10 fogli con 10 etichette con numeri da 0 a 9