OCMEI SRL - OCM6CR2600-09-TN FOGLIO LETT.-NUM. MM 175X80 (CF.10) - 6CR2600-09-TN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Nachleuchtend - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873322276
Artikelnummer
OCM6CR2600-09-TN
Herstellernummer
6CR2600-09-TN
Hersteller
ITW
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja
10 foglio con 30 etichette con numeri da 0 a 9


