OCMEI SRL - OCM6CR2164-A ADES.165X50MM CF10-TOILETTE - 6CR2164-A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Mit Befestigungsmaterial - ja
Farbe - grau
Packung
1 ST
Werkstoff:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Farbe:
grau
Nachleuchtend:
nein
cartello con scritta "toilette"


