OCMEI SRL - OCM6CR2101 ADES.L.165MM (CF10) INF-UOMO/DONNA - 6CR2101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Mit Befestigungsmaterial - ja
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8024873320951
Artikelnummer
OCM6CR2101
Herstellernummer
6CR2101
Hersteller
ITW
Werkstoff:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja
Farbe:
grau
Nachleuchtend:
nein
cartello con disegno


