Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR2100 ADES.L.165MM (CF10) INF.- UOMO - 6CR2100

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR2100 ADES.L.165MM (CF10) INF.- UOMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873320944

Artikelnummer

OCM6CR2100

Herstellernummer

6CR2100

Hersteller

ITW

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

ja

cartello con disegno