Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR2032 CART.290X80MM UFFICI - 6CR2032

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR2032 CART.290X80MM UFFICI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873320784

Artikelnummer

OCM6CR2032

Herstellernummer

6CR2032

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

cartello con scritta "uffici"