Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR2026 CART.290X80MM RICEVIEMTNO MERCI - 6CR2026

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR2026 CART.290X80MM RICEVIEMTNO MERCI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Mit Befestigungsmaterial - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

Werkstoff:

Aluminium

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Farbe:

weiß

Nachleuchtend:

nein

cartello con scritta "ricevimento merci"