OCMEI SRL - OCM6CR2025 CART.290X80MM SPEDIZIONE MERCI - 6CR2025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Nachleuchtend - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873320739
Artikelnummer
OCM6CR2025
Herstellernummer
6CR2025
Hersteller
ITW
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
cartello con scritta "spedizione merci"


