OCMEI SRL - OCM6CR2020 CART.290X80MM LABORATORIO - 6CR2020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Mit Befestigungsmaterial - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8024873320692
Artikelnummer
OCM6CR2020
Herstellernummer
6CR2020
Hersteller
ITW
Werkstoff:
Aluminium
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Farbe:
weiß
Nachleuchtend:
nein
cartello con scritta "laboratorio"


