Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR2011 CART.290X80MM TOILETTE DONNE - 6CR2011

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR2011 CART.290X80MM TOILETTE DONNE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873320609

Artikelnummer

OCM6CR2011

Herstellernummer

6CR2011

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

cartello con scritta "toilette donne"