Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR2010 CART.290X80MM TOILETTE - 6CR2010

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR2010 CART.290X80MM TOILETTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Mit Befestigungsmaterial - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873320593

Artikelnummer

OCM6CR2010

Herstellernummer

6CR2010

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Farbe:

weiß

Nachleuchtend:

nein

cartello con scritta "toilette"