Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR2000 CART.L.80MM - 6CR2000

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR2000 CART.L.80MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - weiß

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873320494

Artikelnummer

OCM6CR2000

Herstellernummer

6CR2000

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

weiß

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

cartello con freccia