Startseite
Nicht mehr in Produktion

OCMEI SRL - OCM6CR1760-B CART.250X310MM USCITA EMERGENZA - 6CR1760-B

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR1760-B CART.250X310MM USCITA EMERGENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Mit Befestigungsmaterial - nein

  • Farbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873318491

Artikelnummer

OCM6CR1760-B

Herstellernummer

6CR1760-B

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Farbe:

grün

Nachleuchtend:

nein

cartello di sicurezza con disegno e scritta "uscita di emergenza"