Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR1729-B CART.350X165MM USCITA EMERGENZA DX - 6CR1729-B

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR1729-B CART.350X165MM USCITA EMERGENZA DX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grün

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Nachleuchtend - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873317876

Artikelnummer

OCM6CR1729-B

Herstellernummer

6CR1729-B

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grün

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Nachleuchtend:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

cartello di sicurezza con disegno