OCMEI SRL - OCM6CR1728-B CART.350X165MM USCITA EMERGENZA SX - 6CR1728-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Mit Befestigungsmaterial - nein
Farbe - grün
Packung
1 ST
EAN
8024873317838
Artikelnummer
OCM6CR1728-B
Herstellernummer
6CR1728-B
Hersteller
ITW
Werkstoff:
Aluminium
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Farbe:
grün
Nachleuchtend:
nein
cartello di sicurezza con disegno


