Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR1707-E CART.L.160MM DISCE. SCALE EMER. SX - 6CR1707-E

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR1707-E CART.L.160MM DISCE. SCALE EMER. SX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Mit Befestigungsmaterial - nein

  • Farbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873317388

Artikelnummer

OCM6CR1707-E

Herstellernummer

6CR1707-E

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Farbe:

grün

Nachleuchtend:

nein

cartello di sicurezza con disegno