OCMEI SRL - OCM6CR1701 B CART. ALLUM. SICUR. LATO MM 230 - 6CR1701 B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Mit Befestigungsmaterial - nein
Farbe - grün
Packung
1 ST
Produktserien
Serie 6CR
Alle Produkte dieser Serie ansehenWerkstoff:
Aluminium
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Farbe:
grün
Nachleuchtend:
nein
cartello di sicurezza con disegno


