Startseite

OCMEI SRL - OCM6CR1678-A CART.100X120MM USARE CASO INCENDIO - 6CR1678-A

KopierenKopieren
OCMEI SRL - OCM6CR1678-A CART.100X120MM USARE CASO INCENDIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Mit Befestigungsmaterial - nein

  • Farbe - rot

Packung

  • 10 ST

EAN

8024873316855

Artikelnummer

OCM6CR1678-A

Herstellernummer

6CR1678-A

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Farbe:

rot

Nachleuchtend:

nein

cartello antincendio con disegno e scritta "usare solo in caso d'incendio"