OCMEI SRL - OCM6CR1677-E CART.150X175MM PULSANTE DI SGANCIO - 6CR1677-E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - rot
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Nachleuchtend - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873316848
Artikelnummer
OCM6CR1677-E
Herstellernummer
6CR1677-E
Hersteller
ITW
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
rot
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
cartello antincendio con disegno e scritta "pulsante di sgancio"


