OCMEI SRL - OCM6CR1677-B CART.250X310MM PULSANTE DI SGANCIO - 6CR1677-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Mit Befestigungsmaterial - nein
Farbe - rot
Packung
1 ST
Produktserien
Serie 6CR
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8024873316824
Artikelnummer
OCM6CR1677-B
Herstellernummer
6CR1677-B
Hersteller
ITW
Werkstoff:
Aluminium
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Farbe:
rot
Nachleuchtend:
nein
cartello antincendio con disegno e scritta "pulsante di sgancio"


