OCMEI SRL - OCM6CR1621-A CART.L.100MM SIRENA ANTINCENDIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Farbe - rot
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Nachleuchtend - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873316381
Artikelnummer
OCM6CR1621-A
Herstellernummer
6CR1621-A
Hersteller
ITW
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
rot
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
cartello antincendio con disegno